Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filzstift Jumbo, 24er Kartonetui


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Filzstift Jumbo, 24er Kartonetui
Filzstift Jumbo, 24er Kartonetui
Filzstift Jumbo, 24er Kartonetui
Filzstift Jumbo, 24er Kartonetui
Artikel-Nr.:
     C1015-554324
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     554324
EAN/GTIN:
     8591272000703
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Filzstift Jumbo 24er Kartonetui. Ausführung Schreibflüssigkeit: Tinte, Schreibfarbe von Schreibgeräten: sortiert, auswaschbar. Ausführung Schreibspitze: Ausführung der Spitze: Faserspitze (Rund), Strichstärke: 3, Spitze druckgesichert. Ausführung Schaft: Farbe des Schaftes: sortiert. Material des Schaftes: Kunststoff. 24er Kartonetui
Weitere Informationen:
Spitze austauschbar:
Nein
Strichstärke:
3
Clip vorhanden:
Nein
Herstellerproduktbezeichnung:
Filzstift
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte
Farbe des Schaftes:
sortiert
Ausführung der Spitze:
Faserspitze (Rund) | Rundspitze
Material des Schaftes:
Kunststoff
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
auswaschbar:
Ja
Herstellerprodukttyp:
Jumbo
Spitze druckgesichert:
Ja
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
sortiert
Artikelbezeichnung:
Filzstift
Produkt-Typbezeichnung:
Jumbo
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Jumbo
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,88*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.