Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saferstep LH - LM-Stufen-Regalleiter 8 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
Artikel-Nr.:
     C1022-1041358
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     1041358
EAN/GTIN:
     4003866013586
Suchbegriffe:
Einhängeleiter
Regaleinhängeleiter
einhängeleiter zarges 8 stufen
einhängeleiter

Saferstep LH - LM-Stufen-Regalleiter 8 Stufen

Die flexible Leiter sorgt für sicheren Aufstieg an Regalen und kann auf die gewünschte Höhe angepasst werden.

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Weitere Informationen:
minimale Senkrechte Einhängehöhe:
1,79 m
maximale Senkrechte Einhängehöhe:
2,28 m
Stufenanzahl:
8
Äußere Breite:
420 mm
Belastung:
150 kg
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht:
265 mm
Stufentiefe:
80 mm
Weitere Suchbegriffe: einhängeleiter 8 stufen, Regalleiter, Hängeleiter, Anlegeleiter mit Haken, Leiter mit Haken
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 290,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 348,54*
€ 414,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 344,77*
€ 410,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 324,01*
€ 385,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 320,09*
€ 380,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,10*
€ 345,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.