Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saferstep LH - LM-Stufen-Regalleiter 14 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
Artikel-Nr.:
     C1022-1041364
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     1041364
EAN/GTIN:
     4003866013647
Suchbegriffe:
Einhängeleiter
Regaleinhängeleiter
zarges einhängeleiter
einhängeleiter

Saferstep LH - LM-Stufen-Regalleiter 14 Stufen

Die flexible Leiter sorgt für sicheren Aufstieg an Regalen und kann auf die gewünschte Höhe angepasst werden.

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Weitere Informationen:
minimale Senkrechte Einhängehöhe:
3,36 m
maximale Senkrechte Einhängehöhe:
3,87 m
Stufenanzahl:
14
Äußere Breite:
420 mm
Belastung:
150 kg
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht:
265 mm
Stufentiefe:
80 mm
Weitere Suchbegriffe: Zarges, Bibliotheksleiter, Regalleiter, Hängeleiter
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 400,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 467,59*
€ 556,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 460,70*
€ 548,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 460,69*
€ 548,22
pro Stück
ab 4 Stück
€ 460,67*
€ 548,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 447,78*
€ 532,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 436,92*
€ 519,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 400,98*
€ 477,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.