Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stella LH - LM-Sprossen-Regalleiter 8 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
detailImage
Artikel-Nr.:
     C1022-1041512
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     1041512
EAN/GTIN:
     4003866015122
Suchbegriffe:
Einhängeleiter
Regaleinhängeleiter
Sprossen-Stehleiter
Sprossenleiter

Stella LH - LM-Sprossen-Regalleiter 8 Sprossen

Die flexible Leiter sorgt für sicheren Aufstieg an Regalen und kann auf die gewünschte Höhe angepasst werden.

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Weitere Informationen:
minimale Senkrechte Einhängehöhe:
1,87 m
maximale Senkrechte Einhängehöhe:
2,41 m
Stufenanzahl:
8
Arbeitshöhe:
3,35 m
Äußere Breite:
490 mm
Belastung:
150 kg
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht:
270 mm
Stufentiefe:
30 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 187,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,43*
€ 274,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,86*
€ 273,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,42*
€ 257,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,28*
€ 250,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,83*
€ 223,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.