Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Kiste K470; IP65; 750x550x580mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
detailImage
detailImage
Artikel-Nr.:
     C1022-366218
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     366218
EAN/GTIN:
     4003866008339
Suchbegriffe:
Allzweck-Box
Allzweckbox
Alu-Transportbox
Aluminium-Transportbox

Alu-Kiste K470; IP65; 750x550x580mm

Für alle Anwendungen, wo ein Plus an Dichtigkeit und ein erhöhter Schutz vor Nässe, Strahlwasser und Staub gefragt ist.

  • Dichtigkeit IP 65 nach EN 60 529 durch in den Deckel eingeschäumte Dichtung.
  • Extra starkes 1,5-mm-Blech bei allen K 470 ab 750 x 550 mm Grundmaß.
  • Automatische Druckausgleichsmembran
  • Dichtheit durch Zertifikat des TÜV SÜD bestätigt.
  • Auch mit Gefahrgutzulassung verfügbar.
  • Für die meisten K 470 erhältlich.
Weitere Informationen:
Innere Länge:
750 mm
Innere Breite:
550 mm
Innere Höhe:
580 mm
Äußere Länge:
800 mm
Äußere Breite:
600 mm
Äußere Höhe:
610 mm
Volumen:
239 l
Gewicht:
12 kg
max. Bruttomasse Gefahrgutzulassung:
126
Passende Schaumauskleidung:
43878
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 380,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 443,39*
€ 527,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 421,74*
€ 501,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 417,52*
€ 496,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 399,33*
€ 475,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 393,60*
€ 468,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 380,16*
€ 452,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.