Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K 470 750x 550x 380 IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
detailImage
detailImage
Artikel-Nr.:
     C1022-379083
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     379083
EAN/GTIN:
     4003866008353
Suchbegriffe:
Alu-Transportbox
Aluminium-Transportbox
Aluminiumbehälter
Aluminiumbox

K 470 750x 550x 380 IP67

ZARGES K 470 - IP 67: optimierter Schutz gegen Wasser und Staub.

  • Hochwertiger Spezialbehälter aus Aluminium.
  • Extra großes Druckausgleichsventil.
  • Dichtheit durch Zertifikat des TÜV SÜD bestätigt.
  • Schutzart IP 67 nach DIN EN 60529 : 1992
  • Neuartige, patentierte Kombination aus Scharnier und Verschluss.
  • Extra starkes 1,5-mm-Blech bei allen K 470 ab 750 x 550 mm Grundmaß.
  • Profilstöße vollverschweißt.
  • Sondergrößen auf Anfrage.
  • Stapelecken aus Aluminiumguss.
  • Ergonomische Comfort-Tragegriffe.
  • Ergonomische und langlebige Comfort-Verschlüsse für mindestens 20.000 Betätigungszyklen.
Weitere Informationen:
Innere Länge:
750 mm
Innere Breite:
550 mm
Innere Höhe:
380 mm
Äußere Länge:
800 mm
Äußere Breite:
600 mm
Äußere Höhe:
410 mm
Volumen:
157 l
Gewicht:
10 kg
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 917,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 990,74*
€ 1.178,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 972,78*
€ 1.157,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 963,05*
€ 1.146,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 949,30*
€ 1.129,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 934,78*
€ 1.112,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 917,33*
€ 1.091,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.