| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1022-40027 Herst.-Nr.: 40027 EAN/GTIN: 4003866400270 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Crestastep B - Holz-Stufenleiter 2 x 6 Stufen Die bequemste Holzleiter für Maler: auf Stufen sicherer arbeiten. - 80 mm tiefe Stufen für ermüdungsfreies Stehen.
- Holme aus hochwertigem, ausgesuchtem Nadelholz, Stufen aus Buche.
- Spreizsicherung durch zwei hochfeste Gurtbänder.
- Niedrige Temperaturleitfähigkeit – damit auch bei Außeneinsätzen im Winter immer ein angenehmes Griffgefühl.
- Seitenbandscharniere mit Eimerhaken (Stahl, verzinkt).
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Leiterlänge: | 1,81 m | Senkrechte Leiterhöhe: | 1,72 m | Arbeitshöhe: | 3,05 m | Untere, äußere Breite: | 0,54 m | Holmhöhe: | 66 mm | Stufenanzahl: | 2 x 6 | Gewicht: | 12 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |