Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AFA P - Maschinentritt starr 2 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
useImage
Artikel-Nr.:
     C1022-40032
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40032
EAN/GTIN:
     4003866400324
Suchbegriffe:
Arbeitsplattform
Arbeitspodest
Maschinentritt
Industrie-Treppe

AFA P - Maschinentritt starr 2 Stufen

Der Basistritt mit geringem Gewicht, hoher Stabilität und bequemer Standfläche.

  • 200 mm tiefe Stufen aus rutschfestem Aluminium-Riffelblech.
  • 350 x 577 mm große, durch eine Querstrebe versteifte Standplattform.
  • Hochfeste, verschweißte Rohrkonstruktion aus Aluminium sorgt für Stabilität und Langlebigkeit.
  • Höchste Stabilität durch eine breite Standfläche.
  • Holmenden mit Kunststoff-Abschlüssen.

Entspricht der Norm EN 14 183.

Weitere Informationen:
Plattformhöhe:
0,4 m
Arbeitshöhe:
2,4 m
Grundfläche:
0,64 x 0,67 m
Stufenanzahl einschl. Plattform:
2
Gewicht:
5,5 kg
Belastung:
150 kg
Länge als Arbeitsbühne:
350 mm
Plattformbreite:
577 mm
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht:
200 mm
Stufentiefe:
200
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 151,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,75*
€ 217,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,71*
€ 215,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,75*
€ 202,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,72*
€ 198,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,94*
€ 180,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.