Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AFA P - Maschinentritt starr 5 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
useImage
Artikel-Nr.:
     C1022-40035
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40035
EAN/GTIN:
     4003866400355
Suchbegriffe:
Arbeitsplattform
Arbeitspodest
Maschinentritt
Industrie-Treppe

AFA P - Maschinentritt starr 5 Stufen

Der Basistritt mit geringem Gewicht, hoher Stabilität und bequemer Standfläche.

  • 200 mm tiefe Stufen aus rutschfestem Aluminium-Riffelblech.
  • 350 x 577 mm große, durch eine Querstrebe versteifte Standplattform.
  • Hochfeste, verschweißte Rohrkonstruktion aus Aluminium sorgt für Stabilität und Langlebigkeit.
  • Höchste Stabilität durch eine breite Standfläche.
  • Holmenden mit Kunststoff-Abschlüssen.

Entspricht der Norm EN 14 183.

Weitere Informationen:
Plattformhöhe:
0,99 m
Arbeitshöhe:
3 m
Grundfläche:
1,35 x 0,73 m
Stufenanzahl einschl. Plattform:
5
Gewicht:
13,5 kg
Belastung:
150 kg
Länge als Arbeitsbühne:
350 mm
Plattformbreite:
577 mm
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht:
200 mm
Stufentiefe:
200
Weitere Suchbegriffe: Industrietreppe, Selbstbau-Treppe, Treppen, zarges industrietreppe 5 stufen, arbeitsplattform, arbeitsplattform zarges, Podest, Alu Podest, Maschinenpodest, Tritt
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 354,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 411,84*
€ 490,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 397,55*
€ 473,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 389,92*
€ 464,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 381,83*
€ 454,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 354,04*
€ 421,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.