Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betankungsleiter 6 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
useImage
Artikel-Nr.:
     C1022-40051
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40051
EAN/GTIN:
     4003866400515
Suchbegriffe:
Plattformleiter
Plattformtreppe
Podestleiter
Treppenpodest fahrbar

Betankungsleiter 6 Stufen

Die universelle Plattformleiter für jeden robusten Einsatz! Nutzen Sie diese Leiter auch ganz speziell als Betankungsleiter für den schnellen und sicheren Betankungseinsatz.

  • Erhöhte Sicherheit auch bei öligen Substanzen oder sogar Eis beim Einsatz im Außenbereich.
  • Große, geriefte Standplattform für sicheres und bequemes Arbeiten.
  • Einfach zusammenklappbar für Transport und Lagerung.
  • 80 mm tiefe Stufen mit R13-Belag und Profilierung sowie Lochung zum Ablauf von Flüssigkeiten.
  • Umlaufender Handlauf.
  • Breite Quertraverse.
Weitere Informationen:
Plattformhöhe:
1,6 m
Arbeitshöhe:
3,6 m
Stufenanzahl:
6
Gewicht:
20 kg
Belastung:
150 kg
Breite Quertraverse:
1,4 m
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht:
265 mm
Stufentiefe:
80 mm
untere, äußere Breite:
1400
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.275,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.420,76*
€ 1.690,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.404,61*
€ 1.671,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.404,60*
€ 1.671,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.349,92*
€ 1.606,40
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.349,91*
€ 1.606,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.316,30*
€ 1.566,40
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1.316,29*
€ 1.566,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.275,81*
€ 1.518,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.