Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betankungsleiter 5 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
useImage
Artikel-Nr.:
     C1022-40099
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40099
EAN/GTIN:
     4003866400997
Suchbegriffe:
Plattformleiter
Plattformtreppe
Podestleiter
Treppenpodest fahrbar

Betankungsleiter 5 Stufen

Die universelle Plattformleiter für jeden robusten Einsatz! Nutzen Sie diese Leiter auch ganz speziell als Betankungsleiter für den schnellen und sicheren Betankungseinsatz.

  • Erhöhte Sicherheit auch bei öligen Substanzen oder sogar Eis beim Einsatz im Außenbereich.
  • Große, geriefte Standplattform für sicheres und bequemes Arbeiten.
  • Einfach zusammenklappbar für Transport und Lagerung.
  • 80 mm tiefe Stufen mit R13-Belag und Profilierung sowie Lochung zum Ablauf von Flüssigkeiten.
  • Umlaufender Handlauf.
  • Breite Quertraverse.
Weitere Informationen:
Plattformhöhe:
1,35 m
Arbeitshöhe:
3,35 m
Stufenanzahl:
5
Gewicht:
18 kg
Belastung:
150 kg
Breite Quertraverse:
1,2 m
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht:
265 mm
Stufentiefe:
80 mm
untere, äußere Breite:
1200
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.064,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.181,42*
€ 1.405,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.180,75*
€ 1.405,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.139,09*
€ 1.355,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.106,77*
€ 1.317,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.064,51*
€ 1.266,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.