| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1022-40155396 Herst.-Nr.: 40155396 EAN/GTIN: 4003866553969 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | LM-Treppe mit Plattform 60° 17 Stufen, 800 mm breit, Höhe 4,25 m Ortsfester Zugang zu Gebäuden und Maschinen mit Plattform. - Verschiedene Neigungen, 45° für bequemen Aufstieg, 60° für beengte Platzverhältnisse.
- Wahlweise Stufenbreiten 600 mm, 800 mm oder 1000 mm.
- Stufen- und Plattformbelag serienmäßig aus Aluminium gerieft (R10). Wahlweise auch als Stahl-Gitterrost (R12) und Stahl-Lochblech (R13) für bessere Rutschfestigkeit erhältlich.
- Individuell angepasste Plattformlängen.
- Montageelement Stützschenkel für den Einsatz als freistehende Arbeitsbühne.
- Individuelle Geländerkonfiguration an der Plattform, optional mit Schwenktüre oder Fallschranke.
- Maximale Flexibilität durch optional ohne Werkzeug abnehmbare Handläufe und Geländer.
- Holme aus hochfesten Aluminium-Strangpressprofilen mit Schraubkanälen für flexible Montageoptionen.
- Schnelle und einfache Montage durch das ZARGES Verbindungssystem mit hohem Vormontagegrad.
Angewandte Norm: DIN EN ISO 14 122. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | senkrechte Höhe: | 4250 mm | Neigung: | 60 ° | Stufenbreite: | 800 mm | Stufenanzahl: | 17 | Ausladung: | 3180 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Treppe, Bühne |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |