Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skyline 2E - LM-Seilzugleiter 2 x 20 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
detailImage
detailImage
Artikel-Nr.:
     C1022-40209
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40209
EAN/GTIN:
     4003866402090
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Seilzugleiter
seilzugleiter zarges
alu anlegeleiter

Skyline 2E - LM-Seilzugleiter 2 x 20 Sprossen

Die einfache und komfortable Höhenregulierung in der Vertikalen ist optimal für den Einsatz als Zugang zu großen Höhen.

  • Hohe Standsicherheit durch besonders breite Unterleiter (490 mm).
  • Besonders einfache und bequeme Höhenverstellung von Sprosse zu Sprosse im Raster von 280 mm durch Kunststoffseil und Rolle.
  • Sichere Arretierung durch automatische Einfallhaken.
  • Oberleiter mit Laufrollen ausgestattet.
  • Laufrollen mit abriebfester, wandschonender Lauffläche.
  • Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
  • Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Weitere Informationen:
Leiterlänge, ausgefahren:
10,25 m
Leiterlänge, eingefahren:
5,74 m
Arbeitshöhe:
10,85 m
Holmhöhe:
114 mm
Breite Quertraverse:
1,2 m
Sprossenanzahl:
2 x 20
Gewicht:
33,8 kg
Äußere Breite:
490 mm
äußere Breite der Unterleiter:
490 kg
Belastung:
150 mm
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht:
270 mm
Stufentiefe:
30
Weitere Suchbegriffe: Anlegeleiter, Auszugsleiter, Seilzugschiebeleiter, Zweiteilige, Sprossenleiter
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 739,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 822,30*
€ 978,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 821,06*
€ 977,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 803,40*
€ 956,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 780,54*
€ 928,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 739,15*
€ 879,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.