Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Coni B - LM-Stehleiter 2 x 4 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
detailImage
useImage
Artikel-Nr.:
     C1022-40274
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40274
EAN/GTIN:
     4003866402748
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Sprossen-Stehleiter

Coni B - LM-Stehleiter 2 x 4 Sprossen

Für alle, die hoch hinaus wollen: flexibler Aufstieg mit bis zu 20 Sprossen für Arbeitshöhen bis 6,70 m.

  • Stabile Leichtmetallsprossen (30 x 30 mm) mit rutschsicherer, geriffelter Auftrittsfläche.
  • Robuste, stabil verschraubte, Stahlscharniere.
  • Spreizsicherung durch zwei hochfeste Perlongurte, verdrehsicher an der Sprosse befestigt.
  • Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
  • Zusätzliche Stabilisierung durch Aussteifung an der untersten Sprosse.
  • Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm.

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Weitere Informationen:
Leiterlänge:
1,22 m
senkrechte Leiterhöhe:
1,2 m
Arbeitshöhe:
2,5 m
untere, äußere Breite:
0,47 m
Sprossenanzahl:
2 x 4
Gewicht:
4,4 kg
Belastung:
150 kg
Grundfläche:
0,9 x 0,47 m
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht:
265 mm
Stufentiefe:
30
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 126,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,54*
€ 189,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,19*
€ 185,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,62*
€ 176,86
pro Stück
ab 9 Stück
€ 148,61*
€ 176,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,44*
€ 168,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,91*
€ 151,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.