Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Coni B - LM-Stehleiter 2 x 7 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
detailImage
useImage
Artikel-Nr.:
     C1022-40277
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40277
EAN/GTIN:
     4003866402779
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter

Coni B - LM-Stehleiter 2 x 7 Sprossen

Für alle, die hoch hinaus wollen: flexibler Aufstieg mit bis zu 20 Sprossen für Arbeitshöhen bis 6,70 m.

  • Stabile Leichtmetallsprossen (30 x 30 mm) mit rutschsicherer, geriffelter Auftrittsfläche.
  • Robuste, stabil verschraubte, Stahlscharniere.
  • Spreizsicherung durch zwei hochfeste Perlongurte, verdrehsicher an der Sprosse befestigt.
  • Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
  • Zusätzliche Stabilisierung durch Aussteifung an der untersten Sprosse.
  • Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm.

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Weitere Informationen:
Leiterlänge:
2,06 m
senkrechte Leiterhöhe:
1,99 m
Arbeitshöhe:
3,25 m
untere, äußere Breite:
0,57 m
Sprossenanzahl:
2 x 7
Gewicht:
7,3 kg
Belastung:
150 kg
Grundfläche:
1,41 x 0,57 m
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht:
265 mm
Stufentiefe:
30
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 215,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,08*
€ 311,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,10*
€ 310,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,15*
€ 289,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,27*
€ 283,54
pro Stück
ab 30 Stück
€ 238,25*
€ 283,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,75*
€ 256,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.