Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seventec S - LM-Stufen-Stehleiter 4 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
detailImage
detailImage
useImage
Artikel-Nr.:
     C1022-40334
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40334
EAN/GTIN:
     4003866403349
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter

Seventec S - LM-Stufen-Stehleiter 4 Stufen

Hohe Standsicherheit, bequemer Auf- und Abstieg durch tiefe Stufen und eine glatte Holm-Außenseite für ein angenehmes Griffgefühl.

  • 85 mm tiefe Stufen für sicheren Stand.
  • Große Sicherheitsplattform (380 x 260 mm) mit integrierter Scharnierverbindung.
  • Hohe Stabilität durch beidseitige, klappbare Metallverbindung.
  • Praktische Ablageschale mit viel Platz für Werkzeug und Kleinteile.
  • Zwei integrierte Eimerhaken.
  • 7-Punkt-Stufen-Holm-Verbindung mit Auflagesteg in der Stufenmitte.
  • Glatte, grifffreundliche Holm-Außenseite.
  • Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Weitere Informationen:
Leiterlänge:
1,67 m
Plattformhöhe:
0,9 m
senkrechte Leiterhöhe:
1,54 m
Arbeitshöhe:
2,9 m
untere, äußere Breite:
0,47 m
Holmhöhe Steig-/Stützteil:
87 / 87 mm
Stufenanzahl einschl. Plattform:
4
Gewicht:
7 kg
Belastung:
150 m
Grundfläche:
0,88 x 0,47 mm
Länge als Arbeitsbühne:
260 mm
Plattformbreite:
380 mm
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht:
218 mm
Stufentiefe:
85
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 146,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,26*
€ 214,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,36*
€ 211,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,75*
€ 198,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,48*
€ 193,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,61*
€ 174,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.