Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seventec S - LM-Stufen-Stehleiter 6 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
detailImage
detailImage
useImage
Artikel-Nr.:
     C1022-40336
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40336
EAN/GTIN:
     4003866403363
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter

Seventec S - LM-Stufen-Stehleiter 6 Stufen

Hohe Standsicherheit, bequemer Auf- und Abstieg durch tiefe Stufen und eine glatte Holm-Außenseite für ein angenehmes Griffgefühl.

  • 85 mm tiefe Stufen für sicheren Stand.
  • Große Sicherheitsplattform (380 x 260 mm) mit integrierter Scharnierverbindung.
  • Hohe Stabilität durch beidseitige, klappbare Metallverbindung.
  • Praktische Ablageschale mit viel Platz für Werkzeug und Kleinteile.
  • Zwei integrierte Eimerhaken.
  • 7-Punkt-Stufen-Holm-Verbindung mit Auflagesteg in der Stufenmitte.
  • Glatte, grifffreundliche Holm-Außenseite.
  • Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Weitere Informationen:
Leiterlänge:
2,13 m
Plattformhöhe:
1,35 m
senkrechte Leiterhöhe:
1,97 m
Arbeitshöhe:
3,35 m
untere, äußere Breite:
0,52 m
Holmhöhe Steig-/Stützteil:
87 / 87 mm
Stufenanzahl einschl. Plattform:
6
Gewicht:
9 kg
Belastung:
150 m
Grundfläche:
1,19 x 0,51 mm
Länge als Arbeitsbühne:
260 mm
Plattformbreite:
380 mm
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht:
218 mm
Stufentiefe:
85
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 178,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,00*
€ 260,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,17*
€ 259,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,90*
€ 243,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,09*
€ 238,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,14*
€ 211,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.