| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1022-40340 Herst.-Nr.: 40340 EAN/GTIN: 4003866403400 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Seventec S - LM-Stufen-Stehleiter 10 Stufen Hohe Standsicherheit, bequemer Auf- und Abstieg durch tiefe Stufen und eine glatte Holm-Außenseite für ein angenehmes Griffgefühl. - 85 mm tiefe Stufen für sicheren Stand.
- Große Sicherheitsplattform (380 x 260 mm) mit integrierter Scharnierverbindung.
- Hohe Stabilität durch beidseitige, klappbare Metallverbindung.
- Praktische Ablageschale mit viel Platz für Werkzeug und Kleinteile.
- Zwei integrierte Eimerhaken.
- 7-Punkt-Stufen-Holm-Verbindung mit Auflagesteg in der Stufenmitte.
- Glatte, grifffreundliche Holm-Außenseite.
- Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.
Entspricht der Norm EN 131 professional. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Leiterlänge: | 3,05 m | Plattformhöhe: | 2,2 m | senkrechte Leiterhöhe: | 2,82 m | Arbeitshöhe: | 4,2 m | untere, äußere Breite: | 0,61 m | Holmhöhe Steig-/Stützteil: | 87 / 87 mm | Stufenanzahl einschl. Plattform: | 10 | Gewicht: | 14 kg | Belastung: | 150 m | Grundfläche: | 1,82 x 0,6 mm | Länge als Arbeitsbühne: | 260 mm | Plattformbreite: | 380 mm | Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: | 218 mm | Stufentiefe: | 85 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Sprossen-Stehleiter, Sprossenleiter, Sprossenstehleiter, Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, alu-leiter 3x10 sprossen zarges, alu-stehleiter 10 sprossen, alu stehleiter, Zarges, Staffelei, mischbau, Stehleiter, Kunststoffleiter, GFK |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |