Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LM-Überstieg 45° 4 Stufen, 600 mm breit, Höhe 740 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
detailImage
detailImage
additionalImage
Artikel-Nr.:
     C1022-40355933
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40355933
EAN/GTIN:
     4003866559336
Suchbegriffe:
Leiternüberstieg
Überstieg
Überstiegbrücke
überstieg 45° 4 stufen

LM-Überstieg 45° 4 Stufen, 600 mm breit, Höhe 740 mm

Ortsfeste oder fahrbare Plattform zur Überbrückung von Hindernissen oder als Arbeitsplattform mit beidseitigem Zugang. Großflächige Plattform mit Geländer für sicheres und ergonomisches Arbeiten in der Höhe.

  • Wahlweise Stufenbreiten 600 mm, 800 mm oder 1000 mm.
  • Stufen- und Plattformbelag serienmäßig aus Aluminium gerieft (R10). Wahlweise auch als Stahl-Gitterrost (R12) und Stahl-Lochblech (R13) für bessere Rutschfestigkeit erhältlich.
  • Individuell angepasste Plattformlängen.
  • Optional mit Fahrwerk für mobilen Einsatz.
  • Individuelle Geländerkonfiguration an der Plattform, optional mit Schwenktüre oder Fallschranke.
  • Maximale Flexibilität durch optional ohne Werkzeug abnehmbare Handläufe und Geländer.
  • Schnelle und einfache Montage durch das ZARGES Verbindungssystem mit hohem Vormontagegrad.
  • Verschiedene Neigungen, 45° für bequemen Aufstieg, 60° für beengte Platzverhältnisse.

Angewandte Norm: DIN EN ISO 14 122.

Weitere Informationen:
Lichte Höhe, stationär:
740 mm
Neigung:
45 °
Stufenbreite:
600 mm
Stufenanzahl:
4
Ausladung:
2150 mm
Weitere Suchbegriffe: leiternüberstieg 4 stufen, überstiege zarges, Brücke, Überbau
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.178,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.317,08*
€ 1.567,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.309,20*
€ 1.557,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.258,01*
€ 1.497,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.223,13*
€ 1.455,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.178,26*
€ 1.402,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.