Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seventec B - LM-Stufen-Stehleiter 2 x 7 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
detailImage
detailImage
useImage
Artikel-Nr.:
     C1022-40357
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40357
EAN/GTIN:
     4003866403578
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter

Seventec B - LM-Stufen-Stehleiter 2 x 7 Stufen

Stabil und komfortabel: tiefe Stufen für sicheren Stand, glatte Holme für angenehmen Griff.

  • 85 mm tiefe Stufen für sicheren Stand.
  • Robuste, in die Stufen integrierte Scharnierverbindung.
  • Hohe Stabilität durch beidseitige, klappbare Metallverbindung.
  • 7-Punkt-Stufen-Holm-Verbindung mit Auflagesteg in der Stufenmitte.
  • Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.
  • Rutschsichere Kunststoffschuhe.

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Weitere Informationen:
Leiterlänge:
1,66 m
senkrechte Leiterhöhe:
1,53 m
Arbeitshöhe:
3,1 m
untere, äußere Breite:
0,5 m
Stufenanzahl:
2 x 7
Gewicht:
10,5 kg
Belastung:
150 kg
Grundfläche:
1,34 x 0,5 m
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht:
218 mm
Stufentiefe:
85
Weitere Suchbegriffe: Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, alu-stehleiter 7 stufen, alu stehleiter, stufen-stehleiter alu, Stehleiter, Bockleiter, beidseitige Stufen-Stehleiter, Seventec
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 220,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,26*
€ 319,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,53*
€ 315,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,09*
€ 294,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,97*
€ 291,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,84*
€ 262,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.