Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seventec RC BP - LM-Arbeitspodest klappbar 0,99 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
detailImage
detailImage
Artikel-Nr.:
     C1022-40394
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40394
EAN/GTIN:
     4003866403943
Suchbegriffe:
Arbeitsplattform
Arbeitspodest
Maschinentritt
Stufen-Stehleiter

Seventec RC BP - LM-Arbeitspodest klappbar 0,99 m

Das leichte und komfortable Podest mit profilierten Stufen und Plattform für den Außenbereich für den schnellen und flexiblen Einsatz.

  • 85 mm tiefe Stufen mit Lochung zum Ablauf von Flüssigkeiten sowie Profilierung für den sicheren Stand.
  • Plattformgröße ca. 600 x 300 mm.
  • Reflektierende Streifen an den Holmen zur besseren Wahrnehmung bei schlechten Sichtverhältnissen.
  • Beidseitige, starre Verbindung.
  • Extra breite Stufen und bequeme Auftrittsfläche.
  • Beidseitig begehbar.
  • Höchste Stabilität und Verwindungssteifigkeit durch Plattform mit integrierter Scharnierverbindung.
  • 7-Punkt-Stufen-Holm-Verbindung mit Auflagesteg in der Stufenmitte.

Entspricht der Norm EN 14 183.

Weitere Informationen:
Plattformhöhe:
0,99 m
Arbeitshöhe:
2,99 m
untere, äußere Breite:
0,8 m
Stufenanzahl:
2 x 4
Gewicht:
10,2 kg
Belastung:
150 kg
Länge als Arbeitsbühne:
300 mm
Plattformbreite:
600 mm
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht:
218 mm
Stufentiefe:
85
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 231,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,24*
€ 335,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,53*
€ 332,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,89*
€ 310,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,10*
€ 307,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,68*
€ 275,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.