Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Workstand P - Arbeitspodest 0,40 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
Artikel-Nr.:
     C1022-40429
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40429
EAN/GTIN:
     4003866404292
Suchbegriffe:
Arbeitsplattform
Arbeitspodest
Maschinentritt
Arbeitsbock

Workstand P - Arbeitspodest 0,40 m

Optimale Standsicherheit kombiniert mit großer Standfläche und einfaches Handling.

  • Plattformgröße ca. 400 x 300 mm.
  • Robuster Stahlrahmen für hohe Standsicherheit.
  • Einfaches Handling durch Tragegriff in der Plattform.
Weitere Informationen:
Plattformhöhe:
0,4 m
Arbeitshöhe:
2,4 m
Grundfläche:
0,62 x 0,52 m
Gewicht:
5 kg
Belastung:
150 kg
Länge als Arbeitsbühne:
400 mm
Plattformbreite:
300 mm
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,81*
€ 69,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,54*
€ 68,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,21*
€ 65,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,84*
€ 62,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,55*
€ 60,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,87*
€ 54,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.