Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skyline 3E - LM-Seilzugleiter 3 x 20 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
detailImage
detailImage
Artikel-Nr.:
     C1022-40448
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40448
EAN/GTIN:
     4003866404483
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Seilzugleiter

Skyline 3E - LM-Seilzugleiter 3 x 20 Sprossen

Wenn es hoch hinaus geht: Bei optimiertem Transportmaß sind Arbeitshöhen bis 16,35 m mit komfortabler Höhenverstellung in der Vertikalen möglich.

  • Getrennte Höhenverstellung der Mittel- und Oberleiter durch zwei Seilzüge.
  • Höhenverstellung von Sprosse zu Sprosse im Raster von 280 mm.
  • Laufrollen mit abriebfester, wandschonender Lauffläche.
  • Sichere Arretierung durch automatische Einfallhaken.
  • Die Leitern mit der Bestell-Nr. 40448 und 40449 sind zum bequemen Aufrichten und Abstützen mit 2 Leichtmetallstützen ausgestattet. (Nicht freistehend verwendbar!)
  • Optimierte Kunststoffführung.
  • Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.
  • Sprossen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Weitere Informationen:
Leiterlänge, ausgefahren:
14,2 m
Leiterlänge, eingefahren:
5,8 m
Arbeitshöhe:
14,7 m
Holmhöhe:
98 / 98 mm
Sprossenanzahl:
3 x 20
Gewicht:
68 kg
Äußere Breite:
490 mm
äußere Breite der Unterleiter:
590 mm
Belastung:
150 mm
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht:
270 mm
Stufentiefe:
30
Weitere Suchbegriffe: alu-leiter zarges, alu-leiter, alu-leiter 2x20 sprossen, Anlegeleiter, Auszugsleiter, Seilzugschiebeleiter, Dreiteilige, Sprossenleiter
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.924,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.126,84*
€ 2.530,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.092,23*
€ 2.489,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.092,22*
€ 2.489,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.010,15*
€ 2.392,08
pro Stück
ab 9 Stück
€ 2.010,14*
€ 2.392,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.966,29*
€ 2.339,89
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1.966,28*
€ 2.339,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.924,92*
€ 2.290,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.