| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1022-40469 Herst.-Nr.: 40469 EAN/GTIN: 4003866404698 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Everest Plus 2E - Schiebeleiter 2 x 12 Stufen Sicherer ganz oben stehen. Die Schiebeleiter mit 80 mm tiefen Stufen statt Sprossen. - Entspricht der Norm EN 131 professional.
- Oberleiter mit Kunststofflaufrollen ausgestattet.
- Höhenverstellbar im Raster von 280 mm.
- Sichere Arretierung durch Haken mit Abhebesicherung.
- Sichere Arretierung durch Haken mit Abhebesicherung.
- Leiterbreite 420 mm.
- Holme und Führungsbeschläge aus Alu-Strangpressprofilen für höchste Sicherheit.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Leiterlänge, ausgefahren: | 6,42 m | Leiterlänge, eingefahren: | 3,62 m | Arbeitshöhe: | 7 | Holmhöhe: | 73 m | Stufenanzahl: | 2 x 12 | Breite Quertraverse: | 1,1 m | Gewicht: | 17 kg | Belastung: | 150 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |