Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seventec RC S - LM-Stufen-Stehleiter 3 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
detailImage
Artikel-Nr.:
     C1022-40493
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40493
EAN/GTIN:
     4003866404933
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Sprossen-Stehleiter

Seventec RC S - LM-Stufen-Stehleiter 3 Stufen

Die Leiter für optimale Sicherheit im Außenbereich.

  • 85 mm tiefe Stufen mit Lochung zum Ablauf von Flüssigkeiten sowie Profilierung für den sicheren Stand.
  • Große Sicherheitsplattform (380 x 260 mm) mit integrierter Scharnierverbindung.
  • Reflektierende Streifen an den Holmen zur besseren Wahrnehmung bei schlechten Sichtverhältnissen.
  • Hohe Stabilität durch beidseitige, klappbare Metallverbindung.
  • Praktische Ablageschale mit viel Platz für Werkzeug und Kleinteile.
  • Zwei integrierte Eimerhaken.
  • 7-Punkt-Stufen-Holm-Verbindung mit Auflagesteg in der Stufenmitte.
  • Glatte, grifffreundliche Holm-Außenseite.
  • Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Weitere Informationen:
Leiterlänge:
1,44 m
Plattformhöhe:
0,7 m
senkrechte Leiterhöhe:
1,31 m
Arbeitshöhe:
2,7 m
untere, äußere Breite:
0,45 m
Holmhöhe Steig-/Stützteil:
87 / 87 mm
Stufenanzahl einschl. Plattform:
3
Gewicht:
6,3 kg
Belastung:
150 m
Grundfläche:
0,71 x 0,45 mm
Länge als Arbeitsbühne:
260 mm
Plattformbreite:
380 mm
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht:
218 mm
Stufentiefe:
85
Weitere Suchbegriffe: Sprossenleiter, Sprossenstehleiter, Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, sprossenleiter alu, alu-leiter, zarges sprossenstehleiter, Zarges, Staffelei, mischbau, Stehleiter, Kunststoffleiter, GFK
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 154,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,81*
€ 228,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,71*
€ 225,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,68*
€ 213,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,30*
€ 206,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,32*
€ 183,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.