Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportkiste K 470 Plus - Haubenbehälter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
detailImage
detailImage
useImage
Artikel-Nr.:
     C1022-40506
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40506
EAN/GTIN:
     4003866405060
Suchbegriffe:
Alukiste
Metallkiste
Stapelbehälter
stapelbehälter

Transportkiste K 470 Plus - Haubenbehälter

Mit der K 470 Plus verfolgt ZARGES ein innovatives Verpackungskonzept: ein zweiteiliges Transportsystem, bestehend aus Oberteil und Unterteil. So können verschieden hohe Elemente miteinander kombiniert werden, wodurch viele Variationsmöglichkeiten entstehen.

  • Abnehmbares Oberteil und Deckel ausgestattet mit umlaufender Dichtung.
  • Deckel mit Edelstahlscharnieren und umlaufend eingeschäumter Dichtung.
  • 2 Grundmaße (550 x 350 mm und 750 x 550 mm) standardmäßig verfügbar, Sondermaße möglich, bitte anfragen.
  • Zur K 470 Baureihe stapelbar.
  • Je nach Höhe umlaufende Sicken und Ecksicken für zusätzliche Formstabilität.
  • Stapelbare Universalkiste aus Aluminium.
  • Sichere Stapelbarkeit durch Stapelecken aus Aluminiumguss.
  • Profilstöße vollverschweißt.
  • Klappverschlüsse: Sicherung durch Steckschloss, Plomben, Aufspringsicherungsfeder oder Vorhängeschloss (max. Bügelstärke 6 mm) möglich.
  • Lichtes Durchgangsmaß ca. 30 mm geringer als Innenmaß (Länge und Breite). Sondergrößen auf Anfrage.
  • ZARGES Comfort-Handgriffe für ergonomische Handhabung und Belastungen bis 50 kg.
  • ZARGES Comfort-Verschluss für ergonomische Bedienbarkeit und extrem lange Lebensdauer.
Weitere Informationen:
Innere Länge:
750 mm
Innere Breite:
550 mm
Innere Höhe:
580 mm
Äußere Länge:
800 mm
Äußere Breite:
600 mm
Äußere Höhe:
610 mm
Volumen:
240 l
Gewicht:
10,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Zarges
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 358,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 412,63*
€ 491,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 406,28*
€ 483,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 394,22*
€ 469,1218
pro Stück
ab 10 Stück
€ 387,43*
€ 461,0417
pro Stück
ab 500 Stück
€ 358,19*
€ 426,2461
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.