Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini-Box


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
detailImage
detailImage
detailImage
useImage
Artikel-Nr.:
     C1022-40861
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40861
EAN/GTIN:
     4003866408610
Suchbegriffe:
Allzweck-Box
Allzweckbox
Alu-Transportbox
Aluminium-Transportbox

Mini-Box

Die sichere und wirtschaftliche Transport- und Lagerlösung mit kompakter Bauweise.

  • Universalkiste aus Aluminium.
  • Deckel mit Edelstahlscharnieren und umlaufend eingeschäumter Dichtung.
  • Deckel selbsthaltend.
  • Tiefgezogener Deckel ohne Stapelecken.
  • Hohe Stabilität durch Deckel-, Rand- und Bodenprofilrahmen aus vollverschweißten Aluprofilen.
  • Profilstöße vollverschweißt.
  • Ecksicken für zusätzliche Formstabilität.
  • Klappverschlüsse mit Steckschlössern. Zusätzliche Sicherung durch Plomben oder Vorhängeschloss (max. Bügelstärke 6 mm) möglich.
  • Hoch belastbare Federfallgriffe an den Stirnseiten.
  • Koffergriff an der Vorderseite bei 40860 und 40861.
Weitere Informationen:
Innere Länge:
550 mm
Innere Breite:
350 mm
Innere Höhe:
220 mm
Äußere Länge:
600 mm
Äußere Breite:
400 mm
Äußere Höhe:
240 mm
Volumen:
42 l
Gewicht:
4 kg
... > ZARGES > Kisten > ZARGES-Box
Die besten Konditionen aller 41 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 100,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,73*
€ 138,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,43*
€ 134,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 112,29*
€ 133,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,26*
€ 131,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,06*
€ 125,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,07*
€ 119,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.