Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bigfoot P - Rolltritt 0,43 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
useImage
Artikel-Nr.:
     C1022-40918
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40918
EAN/GTIN:
     4003866409181
Suchbegriffe:
Elefantenfuß
Roll-Hocker
Rollhocker
Rolltritt

Bigfoot P - Rolltritt 0,43 m

Das vielseitige und flexibel einsetzbare Multitalent bietet festen Stand dank patentierter Einrastung.

  • Geriffelte, rutschhemmende Trittfläche.
  • Fahrbare Ausführung mit Feder-Bremsrollen.
  • Sicherer Stand durch patentierte, automatische Einrastung und rutschhemmende Gummilippe.
  • Plattformdurchmesser von 30 cm für sicheren Stand.

Entspricht der Norm EN 14 183.

Weitere Informationen:
Plattformhöhe:
0,43 m
Arbeitshöhe:
2,45 m
Gewicht:
2,6 kg
Belastung:
150 kg
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht:
215 mm
Weitere Suchbegriffe: Rolltritthocker, Tritthocker, rolltritt zarges, elefantenfuß, Fahrbarer Tritt, Elefantentritt
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,89*
€ 96,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,80*
€ 94,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,48*
€ 91,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,71*
€ 88,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,15*
€ 78,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.