Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFAmix B - Kst-Stufen-Stehleiter 2 x 12 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
detailImage
useImage
Artikel-Nr.:
     C1022-41170
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     41170
EAN/GTIN:
     4003866411702
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter

EFAmix B - Kst-Stufen-Stehleiter 2 x 12 Sprossen

Die optimale Lösung für den Einsatz in elektrischem und chemischem Umfeld mit besonders geringem Gewicht.

  • Sicherer Stand auf 60 mm tiefen, rutschfesten Leichtmetall-Breitsprossen.
  • Hoher Schutz bei Arbeiten an Elektroanlagen durch isolierende Holme aus glasfaserverstärktem Kunststoff.
  • Erfüllt die Hochspannungsprüfung für Leitern aus isolierendem Material nach DIN EN 61478 bzw. VDE 0682 Abschnitt 6.5 Kategorie 1/30 KV.
  • Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte.
  • Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
  • Robustes Stahlscharnier.
  • Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz am Holm.

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Weitere Informationen:
Leiterlänge:
3,58 m
senkrechte Leiterhöhe:
3,38 m
Arbeitshöhe:
4,7 m
untere, äußere Breite:
0,71 m
Sprossenanzahl:
2 x 12
Gewicht:
22,5 kg
Belastung:
150 kg
Grundfläche:
2,55 x 0,72 m
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht:
265 mm
Stufentiefe:
60
Weitere Suchbegriffe: Sprossen-Stehleiter, Sprossenleiter, Sprossenstehleiter, Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, stufenleitern zarges 12 stufen, alu stehleiter, alu-stehleiter 12 stufen, Stehleiter, Bockleiter, mischbau, beidseitige Breitsprossenleiter, GFK, Stehleiter Kunststoff
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 598,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 678,67*
€ 807,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 669,35*
€ 796,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 657,35*
€ 782,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 637,46*
€ 758,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 598,40*
€ 712,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.