Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XLstep S - LM-Stufen-Stehleiter 3 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
detailImage
detailImage
useImage
Artikel-Nr.:
     C1022-41223
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     41223
EAN/GTIN:
     4003866412235
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter

XLstep S - LM-Stufen-Stehleiter 3 Stufen

Geringes Gewicht und einfaches Handling sowie günstigstes Preis-Leistungs-Verhältnis bei wertiger Ausstattung.

  • 80 mm tiefe Stufen für ermüdungsfreies Stehen.
  • Holme abriebfest eloxiert.
  • Standplattform aus Alu-Strangpressprofil (300 mm × 250 mm) für sicheren und bequemen Stand auch bei längeren Arbeiten.
  • Geräumige Aluminium-Ablageschale für Material und Werkzeug.
  • Dreifach genietete Stufen-Holm-Verbindung.
  • Rutschsichere Kunststoffschuhe.
  • Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Weitere Informationen:
Leiterlänge:
1,56 m
Plattformhöhe:
0,74 m
senkrechte Leiterhöhe:
1,42 m
Arbeitshöhe:
2,75 m
untere, äußere Breite:
0,49 m
Holmhöhe Steig-/Stützteil:
42 / 42 mm
Stufenanzahl einschl. Plattform:
3
Gewicht:
6 kg
Belastung:
150 m
Grundfläche:
0,74 x 0,49 mm
Länge als Arbeitsbühne:
250 mm
Plattformbreite:
300 mm
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht:
250 mm
Stufentiefe:
80
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 122,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,25*
€ 184,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,64*
€ 181,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,67*
€ 173,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,89*
€ 164,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,80*
€ 146,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.