Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFA B - Kst-Stehleiter 2 x 8 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
detailImage
useImage
Artikel-Nr.:
     C1022-41257
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     41257
EAN/GTIN:
     4003866412570
Suchbegriffe:
Sprossen-Stehleiter
Sprossenleiter
Sprossenstehleiter
Stufen-Stehleiter

EFA B - Kst-Stehleiter 2 x 8 Sprossen

Für den flexiblen Einsatz in elektrischem oder chemischem Umfeld sowie für Arbeiten unter Spannung.

  • Holme und Sprossen (30 x 30 mm) aus glasfaserverstärktem Kunststoff für besonders hohe chemische Beständigkeit.
  • Erfüllt die Hochspannungsprüfung für Leitern aus isolierendem Material nach DIN EN 61478 bzw. VDE 0682 Abschnitt 6.5 Kategorie 1/30 KV.
  • Alterungsbeständigkeit nach DIN EN ISO 4892-2.
  • Geeignet für Arbeiten unter Spannung (1.000 V AC, 1.500 V DC).
  • Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte.

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Weitere Informationen:
Leiterlänge:
2,44 m
senkrechte Leiterhöhe:
2,35 m
Arbeitshöhe:
3,65 m
untere, äußere Breite:
0,6 m
Sprossenanzahl:
2 x 8
Gewicht:
13,8 kg
Belastung:
150 kg
Grundfläche:
1,66 x 0,6 m
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht:
265 mm
Stufentiefe:
30
Weitere Suchbegriffe: Stufenleiter, Stufenstehleiter, zarges sprossenleiter 2 x 8 sprossen, sprossen stehleiter, zarges sprossen-stehleiter, Stehleiter, Elektrikerleiter, beidseitige Sprossenleiter, GFK, Kunststoffleiter
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 594,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 660,86*
€ 786,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 656,91*
€ 781,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 646,77*
€ 769,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 629,89*
€ 749,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 594,63*
€ 707,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.