Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XLstep B - LM-Stufen-Stehleiter 2 x 3 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
detailImage
useImage
Artikel-Nr.:
     C1022-41263
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     41263
EAN/GTIN:
     4003866412631
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter

XLstep B - LM-Stufen-Stehleiter 2 x 3 Stufen

Geringes Gewicht und ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis ohne Abstriche bei Komfort und Ausstattung.

  • 80 mm tiefe Stufen für ermüdungsfreies Stehen.
  • Holme abriebfest eloxiert.
  • Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte.
  • Dreifach genietete Stufen-Holm-Verbindung.
  • Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Weitere Informationen:
Leiterlänge:
0,82 m
senkrechte Leiterhöhe:
0,74 m
Arbeitshöhe:
2,25 m
untere, äußere Breite:
0,44 m
Stufenanzahl:
2 x 3
Gewicht:
2,6 kg
Belastung:
150 kg
Grundfläche:
0,72 x 0,44 m
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht:
250 mm
Stufentiefe:
80
Weitere Suchbegriffe: Sprossen-Stehleiter, Sprossenleiter, Sprossenstehleiter, Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, zarges sprossenstehleiter, alu stehleiter, Stehleiter, Bockleiter, beidseitige Stufen-Stehleiter, Beidseitige
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 101,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,70*
€ 154,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,66*
€ 148,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 123,42*
€ 146,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,42*
€ 142,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,46*
€ 135,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,34*
€ 120,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.