Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XLstep B - LM-Stufen-Stehleiter 2 x 5 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
detailImage
useImage
Artikel-Nr.:
     C1022-41265
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     41265
EAN/GTIN:
     4003866412655
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter

XLstep B - LM-Stufen-Stehleiter 2 x 5 Stufen

Geringes Gewicht und ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis ohne Abstriche bei Komfort und Ausstattung.

  • 80 mm tiefe Stufen für ermüdungsfreies Stehen.
  • Holme abriebfest eloxiert.
  • Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte.
  • Dreifach genietete Stufen-Holm-Verbindung.
  • Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Weitere Informationen:
Leiterlänge:
1,36 m
senkrechte Leiterhöhe:
1,24 m
Arbeitshöhe:
2,75 m
untere, äußere Breite:
0,5 m
Stufenanzahl:
2 x 5
Gewicht:
4,5 kg
Belastung:
150 kg
Grundfläche:
1,12 x 0,5 m
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht:
250 mm
Stufentiefe:
80
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 158,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,60*
€ 237,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,01*
€ 230,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 192,07*
€ 228,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,30*
€ 215,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,37*
€ 209,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,98*
€ 189,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.