Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Everest EFA 2E - GFK-Schiebeleiter 2 x 10 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
detailImage
Artikel-Nr.:
     C1022-41290
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     41290
EAN/GTIN:
     4003866412907
Suchbegriffe:
Schiebeleiter
schiebeleiter

Everest EFA 2E - GFK-Schiebeleiter 2 x 10 Sprossen

Kunststoffleiter für große Höhen zum Einsatz im elektrischen und chemischen Umfeld.

  • Holme und Sprossen (30 mm x 30 mm) aus glasfaserverstärktem Kunststoff für besonders hohe chemische Beständigkeit.
  • Bequem und präzise von Sprosse zu Sprosse im Raster von 280 mm höhenverstellbar.
  • Beide Leiternteile auch separat als Anlegeleitern einsetzbar.
  • Erfüllt die Hochspannungsprüfung für Leitern aus isolierendem Material nach DIN EN 61478 bzw. VDE 0682 Abschnitt 6.5 Kategorie 1/30 KV.
  • Geeignet für Arbeiten unter Spannung (1.000 V AC, 1.500 V DC).
  • Äußere Breite der Unterleiter: 430 mm.

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Weitere Informationen:
Leiterlänge, ausgefahren:
4,91 m
Leiterlänge, eingefahren:
2,95 m
Arbeitshöhe:
5,7 m
Breite Quertraverse:
0,9 m
Sprossenanzahl:
2 x 10
Gewicht:
19,5 kg
Äußere Breite:
420 mm
äußere Breite der Unterleiter:
420 mm
Belastung:
150 mm
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht:
270 mm
Stufentiefe:
30
Weitere Suchbegriffe: Anlegeleiter, Auszugsleiter, Kunststoffleiter, GFK
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 615,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 698,02*
€ 830,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 686,76*
€ 817,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 664,88*
€ 791,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 638,00*
€ 759,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 615,38*
€ 732,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.