Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saferstep B - LM-Stufen-Stehleiter 2 x 14 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
detailImage
Artikel-Nr.:
     C1022-41314
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     41314
EAN/GTIN:
     4003866413140
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Stufen-Stehleiter

Saferstep B - LM-Stufen-Stehleiter 2 x 14 Stufen

Die Komfort-Version für den flexiblen Einsatz mit hoher Sicherheit dank Safer Step Technology und angenehmem Griffgefühl.

  • Stufe mit ZARGES Safer Step Technology, 80 mm tief.
  • Holme abriebfest eloxiert.
  • Scharniere aus Aluminium Druckguss.
  • Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte.
  • Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm.
  • Maximale Arbeitshöhen durch 280 mm hohen Antritt.

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Weitere Informationen:
Leiterlänge:
3,95 m
senkrechte Leiterhöhe:
3,67 m
Arbeitshöhe:
5,2 m
untere, äußere Breite:
0,77 m
Stufenanzahl:
2 x 14
Gewicht:
24,4 kg
Belastung:
150 kg
Grundfläche:
2,95 x 0,77 m
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht:
265 mm
Stufentiefe:
80
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 497,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 565,91*
€ 673,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 559,06*
€ 665,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 548,75*
€ 653,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 532,72*
€ 633,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 497,91*
€ 592,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.