Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vario B - LM-Stehleiter 4 x 8 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
detailImage
useImage
Artikel-Nr.:
     C1022-41322
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     41322
EAN/GTIN:
     4003866413225
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Sprossen-Stehleiter

Vario B - LM-Stehleiter 4 x 8 Sprossen

Treppengängige Mehrzweckleiter mit Ausziehfunktion für sicheren Stand in großen Höhen.

  • Ideal für Arbeiten auf Treppen, in Sporthallen, Sälen usw.
  • Bequem und präzise von Sprosse zu Sprosse im Raster von 280 mm höhenverstellbar.
  • Sichere Arretierung durch Haken mit Abhebesicherung.
  • 2 stabile Quertraversen für breite Standbasis.
  • Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
  • Stabile, verschraubte Beschläge aus Strangpressprofilen.
  • Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Weitere Informationen:
Leiterlänge, ausgefahren:
4,05 m
Leiterlänge, eingefahren:
2,4 m
Arbeitshöhe:
5,15 m
Breite Quertraverse:
0,8 m
Ausladung:
2,3 m
Sprossenanzahl:
4 x 8
Gewicht:
22,2 kg
Äußere Breite:
420 mm
Belastung:
150 mm
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht:
265 mm
Stufentiefe:
30
Weitere Suchbegriffe: Sprossenleiter, Sprossenstehleiter, alu-leiter zarges, alu-leiter, sprossen-stehleiter 4x8 sprossen, Stehleiter, Höhenverstellbare Leiter, Höhenverstellbare, Staffelei
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 810,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 899,53*
€ 1.070,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 898,95*
€ 1.069,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 873,67*
€ 1.039,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 847,67*
€ 1.008,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 810,32*
€ 964,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.