Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saferstep S - LM-Stufen-Stehleiter 8 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
detailImage
detailImage
useImage
Artikel-Nr.:
     C1022-41378
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     41378
EAN/GTIN:
     4003866413782
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Alu-Stehleiter

Saferstep S - LM-Stufen-Stehleiter 8 Stufen

Bequemer und sicherer Aufstieg mit hoher Rutschsicherheit dank Safer Step Technology und robuste, stabile Bauweise.

  • Stufe mit ZARGES Safer Step Technology, 80 mm tief.
  • Holme abriebfest eloxiert.
  • Praktische Ablageschale aus Aluminium für Kleinteile und Werkzeuge.
  • Standplattform aus Alu-Strangpressprofil (300 mm × 250 mm) für sicheren und bequemen Stand auch bei längeren Arbeiten.
  • Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte.
  • Maximale Arbeitshöhen durch 280 mm hohen Antritt.
  • Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm.

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Weitere Informationen:
Leiterlänge:
2,99 m
Plattformhöhe:
2,12 m
Arbeitshöhe:
4,15 m
untere, äußere Breite:
0,64 m
Holmhöhe Steig-/Stützteil:
68 / 48 mm
Stufenanzahl einschl. Plattform:
8
Gewicht:
12,3 kg
Belastung:
150 kg
Grundfläche:
1,58 x 0,64 mm
Länge als Arbeitsbühne:
250 mm
Plattformbreite:
300 mm
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht:
265 mm
Stufentiefe:
80
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 264,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,84*
€ 373,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 309,16*
€ 367,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,91*
€ 344,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,01*
€ 333,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,38*
€ 314,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.