Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Comfortstep Trec LH - LM-Stufen-Regalleiter 7 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
additionalImage
additionalImage
Artikel-Nr.:
     C1022-41413
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     41413
EAN/GTIN:
     4003866414130
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Einhängeleiter

Comfortstep Trec LH - LM-Stufen-Regalleiter 7 Stufen

Fürs Hin und Her am Regal: die Lösung mit Laufschienen und Federbremsrollen kann in der Höhe individuell angepasst werden.

  • Sowohl der fahrbare Leiternkopf als auch die Federbremsrollen unten arretieren die Regalleiter bei Belastung.
  • Im Ruhezustand kann die Leiter platzsparend an das Regal gestellt werden.

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Weitere Informationen:
minimale Senkrechte Einhängehöhe:
2,09 m
maximale Senkrechte Einhängehöhe:
2,33 m
Stufenanzahl:
7
Arbeitshöhe:
3 m
Äußere Breite:
555 mm
Belastung:
150 kg
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht:
250 mm
Stufentiefe:
80 mm
Weitere Suchbegriffe: Regaleinhängeleiter, fahrbare Regalleiter, alu-leiter 3x7 sprossen, alu-leiter, regaleinhängeleiter zarges, Zarges, Bibliotheksleiter, Regalleiter, Fahrbare Leiter, Verschiebeleiter
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 536,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 622,58*
€ 740,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 606,42*
€ 721,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 606,41*
€ 721,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 594,15*
€ 707,04
pro Stück
ab 9 Stück
€ 594,14*
€ 707,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 575,57*
€ 684,93
pro Stück
ab 30 Stück
€ 575,56*
€ 684,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 536,94*
€ 638,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.