Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Comfortstep S - LM-Stufen-Stehleiter 5 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
detailImage
detailImage
useImage
Artikel-Nr.:
     C1022-41423
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     41423
EAN/GTIN:
     4003866414239
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter

Comfortstep S - LM-Stufen-Stehleiter 5 Stufen

Schonung fürs Schienbein: hoher Arbeitskomfort durch gepolsterte Stufen.

  • 80 mm tiefe Stufen mit gepolsterter Stufen-Vorderkante.
  • Holme abriebfest eloxiert.
  • Standplattform aus Alu-Strangpressprofil (300 mm × 250 mm) für sicheren und bequemen Stand auch bei längeren Arbeiten.
  • Praktische Ablageschale aus Aluminium für Kleinteile und Werkzeuge.
  • Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte.
  • Stufenabschlüsse mit Kunststoffkappen.
  • Geschraubte Stufen-Holm-Verbindung.
  • Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Weitere Informationen:
Leiterlänge:
2,06 m
Plattformhöhe:
1,25 m
senkrechte Leiterhöhe:
1,88 m
Arbeitshöhe:
3,25 m
untere, äußere Breite:
0,56 m
Holmhöhe Steig-/Stützteil:
42 / 42 mm
Stufenanzahl einschl. Plattform:
5
Gewicht:
8,4 kg
Belastung:
150 m
Grundfläche:
1,09 x 0,56 mm
Länge als Arbeitsbühne:
250 mm
Plattformbreite:
300 mm
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht:
250 mm
Stufentiefe:
80
Weitere Suchbegriffe: Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, alu-stehleiter 5 sprossen, alu stehleiter, stufen-stehleiter alu, Zarges, Staffelei, Stehleiter, Staffelei mit Stufen
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 214,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,78*
€ 310,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,67*
€ 309,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,81*
€ 286,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,82*
€ 284,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,67*
€ 255,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.