Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Comfortstep S - LM-Stufen-Stehleiter 7 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
detailImage
detailImage
useImage
Artikel-Nr.:
     C1022-41425
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     41425
EAN/GTIN:
     4003866414253
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter

Comfortstep S - LM-Stufen-Stehleiter 7 Stufen

Schonung fürs Schienbein: hoher Arbeitskomfort durch gepolsterte Stufen.

  • 80 mm tiefe Stufen mit gepolsterter Stufen-Vorderkante.
  • Holme abriebfest eloxiert.
  • Standplattform aus Alu-Strangpressprofil (300 mm × 250 mm) für sicheren und bequemen Stand auch bei längeren Arbeiten.
  • Praktische Ablageschale aus Aluminium für Kleinteile und Werkzeuge.
  • Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte.
  • Stufenabschlüsse mit Kunststoffkappen.
  • Geschraubte Stufen-Holm-Verbindung.
  • Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Weitere Informationen:
Leiterlänge:
2,6 m
Plattformhöhe:
1,75 m
senkrechte Leiterhöhe:
2,38 m
Arbeitshöhe:
3,75 m
untere, äußere Breite:
0,61 m
Holmhöhe Steig-/Stützteil:
48 / 42 mm
Stufenanzahl einschl. Plattform:
7
Gewicht:
10,7 kg
Belastung:
150 m
Grundfläche:
1,44 x 0,61 mm
Länge als Arbeitsbühne:
250 mm
Plattformbreite:
300 mm
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht:
250 mm
Stufentiefe:
80
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 295,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 295,85* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 355,82*
€ 423,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 350,83*
€ 417,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 331,39*
€ 394,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 326,74*
€ 388,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 295,85*
€ 352,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.