Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plazastep P - LM-Sicherheitstreppe 3 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
additionalImage
useImage
Artikel-Nr.:
     C1022-41491
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     41491
EAN/GTIN:
     4003866414918
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Klapptreppe

Plazastep P - LM-Sicherheitstreppe 3 Stufen

Die flexible Alternative für sicheren Stand und optimalem Preis-Leistungs-Verhältnis.

  • Besonders kompakt zusammenklappbar.
  • Trittstufen 205 x 360 mm aus Leichtmetall für sicheren und komfortablen Stand.

Entspricht der Norm EN 14 183.

Weitere Informationen:
Plattformhöhe:
0,66 m
Arbeitshöhe:
2,65 m
untere, äußere Breite:
0,57 m
Sicherheitsbügel:
nein
Stufenanzahl einschl. Plattform:
3
Gewicht:
7 kg
Belastung:
150 kg
Länge als Arbeitsbühne:
205 mm
Plattformbreite:
360 mm
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht:
220 mm
Stufentiefe:
205
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 186,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,83*
€ 268,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,71*
€ 268,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,59*
€ 249,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,00*
€ 246,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,27*
€ 221,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.