Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alto L - LM-Sprossen-Anlegeleiter 16 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
detailImage
Artikel-Nr.:
     C1022-41556
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     41556
EAN/GTIN:
     4003866415564
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter

Alto L - LM-Sprossen-Anlegeleiter 16 Sprossen

Die kompakte Alternative - sowohl im Hinblick auf die Abmessungen und das Gewicht als auch auf das Preis-Leistungs-Verhältnis.

  • Sprossentiefe 30 mm.
  • Sehr leicht und zugleich äußerst stabil.
  • Äußere Breite: 350 mm.
  • Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.
  • Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
  • Sprossen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Weitere Informationen:
Leiterlänge:
4,73 m
Arbeitshöhe:
5,5 m
Breite Quertraverse:
0,89 m
Sprossenanzahl:
16
Gewicht:
9,2 kg
Äußere Breite:
350 mm
Belastung:
150 kg
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht:
270 mm
Stufentiefe:
30
Weitere Suchbegriffe: Sprossen-Anlegeleiter, Sprossenanlegeleiter, alu-leiter zarges, alu-leiter, Zarges, Sprossenleitern, Anlegeleiter, Sprossenanlegeleitern, Sprossenleiter
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 155,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,72*
€ 228,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,73*
€ 225,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,44*
€ 213,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,55*
€ 206,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,79*
€ 185,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.