Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plazamax P - LM-Sicherheitstreppe 3 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
detailImage
useImage
Artikel-Nr.:
     C1022-41928
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     41928
EAN/GTIN:
     4003866419289
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Sicherheitstreppe

Plazamax P - LM-Sicherheitstreppe 3 Stufen

Die bewährte Steiglösung mit kompakten Abmessungen im geklappten Zustand und sicherem Stand durch komfortablen Gummibelag.

  • Große Standfläche: 230 x 360 mm.
  • Trittstufen für sicheren und komfortablen Stand, mit Gummibelag.
  • Besonders kompakt zusammenklappbar.
  • Sicherheitsbügel mit praktischer Ablageschale.
  • Holmenden mit Kunststoff-Abschlüssen.
  • Holme aus Alu-Strangpressprofilen für höchste Stabilität.

Entspricht der Norm EN 14 183.

Weitere Informationen:
Plattformhöhe:
0,7 m
Arbeitshöhe:
2,7 m
untere, äußere Breite:
0,56 m
Sicherheitsbügel:
ja
Stufenanzahl einschl. Plattform:
3
Gewicht:
8,4 kg
Belastung:
150 kg
Länge als Arbeitsbühne:
230 mm
Plattformbreite:
360 mm
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht:
250 mm
Stufentiefe:
230
Weitere Suchbegriffe: Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, alu-leiter zarges 3stufen, alu-leiter, alu-leiter 3 stufen, Jumbo, Klapptritt, klappbare Stehleiter, Klappbare, little jumbo
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 321,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 333,13* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 398,24*
€ 473,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 371,72*
€ 442,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 362,28*
€ 431,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 349,96*
€ 416,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 321,98*
€ 383,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.