Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterteil Alu natur 1,12 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
Artikel-Nr.:
     C1022-42286
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     42286
EAN/GTIN:
     4003866422869
Suchbegriffe:
Erweiterungsteil Steigleiter
Steigleitererweiterungsteil

Leiterteil Alu natur 1,12 m

  • Leiterbreite: 520 mm.
  • Sprossenabstand: 280 mm.
  • Abmessung Holm: 60 x 25 mm.
  • Abmessung der Vierkantsprosse 30 x 30 mm.
  • Im Lieferumfang enthalten: pro Leiter zwei Leiterverbinder aus Kunstoff (Bestell-Nr. 43239).
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,5 kg
Leiterlänge:
1,12 m
Sprossenanzahl:
4
Weitere Suchbegriffe: Zarges
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,96*
€ 99,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,77*
€ 99,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,79*
€ 93,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,30*
€ 89,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 73,80*
€ 87,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,83*
€ 77,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.