Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Workmaster Plus P - Arbeitsplattform, klappbar R13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
detailImage
useImage
Artikel-Nr.:
     C1022-42304
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     42304
EAN/GTIN:
     4003866423040
Suchbegriffe:
Arbeitsplattform
Arbeitspodest
Maschinentritt
Plattformleiter

Workmaster Plus P - Arbeitsplattform, klappbar R13

Extrem rutschsicher und komfortabel: Klappbare Arbeitsplattform mit R13 Plattformbelag.

  • Extrem rutschhemmender Plattformbelag nach den Vorgaben der Bewertungsgruppe R13.
  • Erhöhte Sicherheit auch bei öligen Substanzen oder sogar Eis beim Einsatz im Außenbereich.
  • Als Standardvariante auch mit Holzbelag erhältlich.
  • Plattformabmessung 1,70 x 0,60 m.
  • Zulässige Gesamtbelastung der Plattform 300 kg - dadurch von zwei Personen nutzbar.
  • Besonders kompakt zusammenklappbar für Transport und Lagerung.
  • Bequemer Aufstieg über 60 mm tiefe Leichtmetall-Breitsprossen.
Weitere Informationen:
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht:
265 mm
Belastung:
300 kg
Länge:
1,77 m
Plattformbreite:
600 mm
Grundfläche:
2,21 x 0,74 m
Arbeitshöhe:
2,7 m
Breite:
0,74 m
Gewicht:
19 kg
Länge als Arbeitsbühne:
1700 m
Maße, zusammengeklappt:
1,77 x 0,74 x 0,17 m
Plattformhöhe:
0,7 mm
Stufentiefe:
65
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 410,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 464,96*
€ 553,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 459,72*
€ 547,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 450,60*
€ 536,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 440,60*
€ 524,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 410,79*
€ 488,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.