Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZAP Neo S - ZAP Plattformleiter, 4 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
detailImage
detailImage
detailImage
detailImage
Artikel-Nr.:
     C1022-42441
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     42441
EAN/GTIN:
     4003866424412
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Arbeitsplattform
Arbeitspodest
Maschinentritt

ZAP Neo S - ZAP Plattformleiter, 4 Stufen

Die superleichte Plattformleiter: Leicht im Gewicht, handlich dank klappbarer Handläufe und komfortabel durch die große Plattform.

  • Großflächige Arbeitsplattform (400 x 400 mm).
  • 3-seitig umlaufendes Geländer für maximale Arbeitssicherheit.
  • Geländerhöhe: 1.000 mm.
  • Klappbarer Handlauf für einen platzsparenden Transport.
  • Bequemer, ermüdungsfreier und sicherer Stand auf 80 mm tiefen Stufen mit Sicherheits-Riffelung.
  • Eloxierte Handläufe.
Weitere Informationen:
Leiterlänge:
2,2 m
Plattformhöhe:
0,99 m
Arbeitshöhe:
2,99 m
untere, äußere Breite:
0,64 m
Holmhöhe Steig-/Stützteil:
48 / mm
Stufenanzahl einschl. Plattform:
4
Gewicht:
10,4 kg
Belastung:
150 kg
Grundfläche:
1,09 x 0,64 m
Höhe inklusive Geländer:
1,99
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 253,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,91*
€ 364,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,03*
€ 351,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 295,02*
€ 351,07
pro Stück
ab 4 Stück
€ 295,00*
€ 351,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,30*
€ 334,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,21*
€ 331,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,25*
€ 301,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.