Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZAP Neo S - ZAP Plattformleiter, 6 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
detailImage
detailImage
detailImage
detailImage
additionalImage
Artikel-Nr.:
     C1022-42443
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     42443
EAN/GTIN:
     4003866424436
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Arbeitsplattform
Arbeitspodest
Maschinentritt

ZAP Neo S - ZAP Plattformleiter, 6 Stufen

Die superleichte Plattformleiter: Leicht im Gewicht, handlich dank klappbarer Handläufe und komfortabel durch die große Plattform.

  • Großflächige Arbeitsplattform (400 x 400 mm).
  • 3-seitig umlaufendes Geländer für maximale Arbeitssicherheit.
  • Geländerhöhe: 1.000 mm.
  • Klappbarer Handlauf für einen platzsparenden Transport.
  • Bequemer, ermüdungsfreier und sicherer Stand auf 80 mm tiefen Stufen mit Sicherheits-Riffelung.
  • Eloxierte Handläufe.
Weitere Informationen:
Leiterlänge:
2,74 m
Plattformhöhe:
1,49 m
Arbeitshöhe:
3,49 m
untere, äußere Breite:
0,7 m
Holmhöhe Steig-/Stützteil:
48 / mm
Stufenanzahl einschl. Plattform:
6
Gewicht:
12,5 kg
Belastung:
150 kg
Grundfläche:
1,43 x 0,7 m
Höhe inklusive Geländer:
2,49
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 303,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 362,84*
€ 431,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 348,38*
€ 414,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 348,37*
€ 414,56
pro Stück
ab 4 Stück
€ 348,36*
€ 414,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 336,86*
€ 400,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 331,11*
€ 394,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,66*
€ 361,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.