Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterteil Stahl verzinkt 2,80 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
Artikel-Nr.:
     C1022-43241
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     43241
EAN/GTIN:
     4003866432417
Suchbegriffe:
Erweiterungsteil Steigleiter
Steigleitererweiterungsteil
Steigleiter
zarges steigleiter

Leiterteil Stahl verzinkt 2,80 m

  • Leiterbreite: 520 mm.
  • Sprossenabstand: 280 mm.
  • Abmessung Holm: 60 x 25 mm.
  • Abmessung Lochsprosse: 30 x 30 mm.
  • Im Lieferumfang enthalten: pro Leiter zwei Leiterverbinder aus Kunstoff (Bestell-Nr. 43239).
Weitere Informationen:
Gewicht:
19,2 kg
Leiterlänge:
2,8 m
Sprossenanzahl:
10
Weitere Suchbegriffe: erweiterungsteil steigleiter, Zarges
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 155,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,90*
€ 230,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,61*
€ 229,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,09*
€ 215,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,61*
€ 208,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,78*
€ 185,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.