Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandhalter verstellbar 200 - 250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
Artikel-Nr.:
     C1022-43258
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     43258
EAN/GTIN:
     4003866432585
Suchbegriffe:
Maueranker Steigleiter
Maueranker für Leitern
Steigleiterwandbügel
Wandanker für Leitern

Wandhalter verstellbar 200 - 250 mm

  • Verstellbar für Wandabstand von 200 bis 250 mm.
  • Bohrabstand: 332 mm.
  • Außenmaß Bügel: 532 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
5,9 kg
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,38*
€ 94,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,53*
€ 93,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,75*
€ 90,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,56*
€ 86,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,04*
€ 76,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.