Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erweiterungspodest 500 x 1.000 mm ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
Artikel-Nr.:
     C1022-43277
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     43277
EAN/GTIN:
     4003866432776
Suchbegriffe:
Erweiterungspodest Steigleiter
Steigleitererweiterungspodest
Fluchtleiter
Notabstiegsleiter

Erweiterungspodest 500 x 1.000 mm ST

  • Gitterrostbelag mit einer Anbaukonsole.
  • Geländer an einer Längsseite inkl. Geländerverbinder.
  • Erweiterungspodeste beliebig aneinander verschraubbar.
  • Flächenlast 3,5 kN/m².
  • Einzellast 1,5 kN.
Weitere Informationen:
Breite:
500 mm
Gewicht:
52 kg
Größe B x T:
500 x 1000 mm
Tiefe:
1000 mm
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 346,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 410,75*
€ 488,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 396,06*
€ 471,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 385,59*
€ 458,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 377,29*
€ 448,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 346,52*
€ 412,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.